イーサネットケーブル 5m 黒 S/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66835827 品番21.15.2855-50
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3654 アズワン品番65-7446-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする