図面
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
フート金具 CM5 Series用取付金具
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66835846
品番
CM5-L025
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
CM5用
材質
ステンレス鋼
寸法B(mm)
40
寸法LD(mm)
Φ6
寸法LH(mm)
25
寸法LX(mm)
44
寸法LZ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
25
内訳
金具取付ボルト2個、フート1個
関連資料:
カタログ(1.7MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.58MB)
注意
※フート金具はシリンダ1台分の場合2ヶで手配してください。