図面

フランジ金具 CM5 Series用取付金具

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66835898 品番CM5-F032
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途CM5用 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)6 寸法B(mm)50 寸法FD(mm)Φ6.6 寸法FX(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32 内訳金具取付ボルト4個、フランジ1個
関連資料:カタログ(1.7MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする