図面
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
フランジ金具 CM5 Series用取付金具
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66835907
品番
CM5-F040
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
CM5用
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
6
寸法B(mm)
60
寸法FD(mm)
Φ6.6
寸法FX(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
40
内訳
金具取付ボルト4個、フランジ1個
関連資料:
カタログ(1.7MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.58MB)