SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
クレビスピン CM5 Series用取付金具
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66835941
品番
CM5-CD-E032
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
CM5用
材質
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
32
内訳
止め輪2個、クレビスピン1個
関連資料:
カタログ(1.7MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.58MB)