SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
揺動受け金具 CM5 Series用取付金具
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66835977
品番
CM5-E032SUS
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
CM5用
材質
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
32
内訳
クレビスピン1個、止め輪2個、揺動受け金具1セット
関連資料:
カタログ(1.7MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.58MB)