IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66836229 品番CD4097BPWR
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP

仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル〜チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V〜18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP アズワン品番67-0405-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする