SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(375個)
注文コード
66837060
品番
SEAF-20-05.0-S-04-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥723,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(375個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9169
アズワン品番
65-7681-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表