サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66837814
品番
SCMT09T308MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.725●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6102
アズワン品番
65-8237-11