EA940P-111 [DVI24ピン] 切替器 エスコ 66838864

EA940P-111 [DVI24ピン] 切替器 エスコ 66838864
EA940P-111 [DVI24ピン] 切替器 エスコ 66838864
EA940P-111 [DVI24ピン] 切替器 エスコ 66838864
EA940P-111 [DVI24ピン] 切替器 エスコ 66838864
EA940P-111 [DVI24ピン] 切替器 エスコ 66838864
EA940P-111 [DVI24ピン] 切替器 エスコ 66838864

[DVI24ピン] 切替器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66838864品番EA940P-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,240
販売価格(税別)
18,400

パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。
切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。
1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:153×75×42●重量(g):475●材質:スチール●対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)●インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1●切替内容:2/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:DVI24pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9314-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする