ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66839485 品番DGST-20-150-PA
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 150 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085147●コード番号:202-1969 アズワン品番65-8027-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする