仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):11
種類回転ステージ
テーブル径(Φmm)90
分解能0.004 °
平行度(mm)0.05
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)147(15kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
移動ガイドクロスローラベアリング
モーメント剛性(sec/N・cm)0.2
面振れ(mm)0.015
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.003
最高速度(°/s)32(8000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ