曜日別特売
MSS-150D-OA マイクロスキャニングステージ 中央精機 66839844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロスキャニングステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台適合顕微鏡:MX40、MX51注文コード66839844品番MSS-150D-OA
参考基準価格(税別)¥1,100,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。

仕様●QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36●ステージ面(mm):280×230●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.030、Y軸0.030●適合顕微鏡メーカー:オリンパス適合顕微鏡:MX40、MX51種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±75使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする