曜日別特売
ALS-230-C2A1 Xステージ 中央精機 66839869

Xステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●移動精度YP:ヨーイング35sec、ピッチング60sec注文コード66839869品番ALS-230-C2A1
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを採用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●移動精度YP:ヨーイング35sec、ピッチング60sec備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)32(8000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする