エアーベッド EA915DBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66841497 品番EA915DB-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。

仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース アズワン品番65-9309-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする