基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(125個) 注文コード66841698 品番ERM8-010-01-L-D-EM2-TR
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています

仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8003 アズワン品番65-7631-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする