基板接続用ソケット 17 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(26個) 注文コード66842425 品番CLP-117-02-L-D
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:17●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6616 アズワン品番65-7675-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする