クライマー BKBP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66842434 品番#1.3703.3B1
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

海や川、山やキャンプなどさまざまなアウトドアシーン野外生活にとって不可欠なツールを結集させたモデル。
日常生活のなかでのちょっとした作業はもちろん、いざというときにも役に立つ、現代人に必須のツール。機能は十分。常にバックの中やポケットに入れておきたい。

仕様●サイズ:ハンドル長さ/91mm、収納サイズ/縦91×横26×厚さ17mm●重量:約81g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:ブラック●機能:15機能/ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、ソーイングアイ(糸穴) アズワン品番65-8765-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする