基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66842504 品番IPD1-08-D-K-M
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0215 アズワン品番65-7557-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする