コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66842985 品番ADNGF-32-60-P-A
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。このピストンロッドの直径は 32 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付

仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2297 アズワン品番65-7980-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする