タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66843335 品番MC25MCSGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020 軸径(Φmm)25.2 厚さ(mm)パネル:max. 8 定格電圧(V)12、24DC 表示灯の有り無しあり 動作特性モーメンタリ 機能スイッチ:NC コード208-8020 材質(コンタクト)ステンレススチール ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)-25〜55 アズワン品番65-7800-71 スイッチング方式静電容量型 抵抗値(MΩ)20 供給電圧(V)12DC IP等級IP68、IP69K 最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする