基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66843570 品番ESW-103-12-T-S
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

Samtec ESW シリーズは、3 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6743 アズワン品番65-7677-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする