基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード66844376 品番SEAF-30-06.5-L-10-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥765,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け

仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8239 アズワン品番65-7590-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする