TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線/ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の FA用ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66844489
品番
T4152AC9L14-020
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4588
アズワン品番
65-7476-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表