マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 750個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(750個) 注文コード66844516 品番691900410102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,300

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m

仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-5967 アズワン品番65-7645-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする