センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66844866 品番XZCPV1041L5
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1153 アズワン品番65-7461-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする