BULGIN
BULGINの 検出・センサ
BULGINの リミットスイッチ
BULGINの タッチスイッチ
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red Anodised
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66845584
品番
MC16MORGR
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:レッドアノード●コード番号:208-8319
アズワン品番
65-7795-62