SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 37個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(37個)
注文コード
66845670
品番
SSM-106-L-DV-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1519
アズワン品番
65-7699-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表