バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66845758
品番
BE-222G
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
ローコスト・シンプル設計
クリップタイプ
ミニゲル2枚用。
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行102×高146●バッファー量(mL):335●重量(g):480
アズワン品番
65-9539-69