8/23より値下げ!現場を応援
TB SPA 112/5 Vベルトプーリー 5歯 ボア42mm Optibelt 66845889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 5歯 ボア42mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66845889
品番
TB SPA 112/5
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)値下げ
9,598
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6622
アズワン品番
65-8042-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする