曜日別特売
M/146020/M/400 ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN 66846029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66846029
品番
M/146020/M/400
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥136,378
販売価格(税別)
¥123,980

IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様
●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3656
アズワン品番
65-7961-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする