センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66846266 品番47077 RKT 8-282/2 M
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -4

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:7●長さ:2m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2885 アズワン品番65-7445-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする