USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード66847124 品番12401598E4#2A
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色

仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503 アズワン品番65-7715-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする