半袖シャツ ブルーグレー 1492-43シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66847210 品番1492-43-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,680

ブルゾンと同じ機能を持つ大きな胸ポケットと動きやすさを、ボタンアップ仕様にまとめたシャツスタイルです。
丈夫でしなやかなサマーツイル素材には、抗菌防臭加工も施され、長く着られるシャツとなっています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 ブルーグレー 番号コード:861-1830 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)68 アズワン品番65-8344-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする