TB SPA 280/5 Vベルトプーリー 5歯 ボア60mm Optibelt 66847334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 5歯 ボア60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66847334
品番
TB SPA 280/5
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6676
アズワン品番
65-8044-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする