有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード66848065 品番No.9913JV-DS2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,615 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!
活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!

形状カップ型 用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 仕様活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番449-3826 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号TM562 使用限度時間(h)9 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
注意
※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。
※局排措置を行い、許容濃度以下でご使用ください。

商品説明動画

3M(TM) 使い捨て式防じんマスク −排気弁付き−
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
家具の研磨、塗装時に使用
株式会社マルニファニシング 様

家具の修理工場にて使用しております。塗装時に主に使用するのですが、排気便が付いており、呼吸もし易い為、非常に重宝しております。

2025-06-03
用途:
現場作業の際
建設業・工事業

課員の現場作業に活用します。
使いやすいようなので、こちらを購入しました。

2025-03-21
用途:
ゴム糊使用時
製造業

ゴム糊を使用する際に臭気対策として使用。刺激が抑えられています。他社製同等品に比べるとわずかに息苦しい感じもするが機能は十分と思います。

対象商品:
66848065
2024-05-13
用途:
農薬散布等
製造業

以前はフィルター交換式のマスクを使用していましたが、使い捨てのマスクに変更してみました。軽量で機密性も良く農薬の異臭等感じられず息苦しさもなく満足しています。

対象商品:
66848065
2021-06-01
用途:
塗装作業や農薬散布に使用
教育・研究機関

100均のマスクよりは効果が高いと思い使用しました。匂いは和らぎますが、呼吸とともに体に薬剤が入ってくるかどうかわかりません。

対象商品:
66848065
2020-09-14
用途:
自動車関連

鈑金塗装時に使用したます、排気口が付いているので息苦しさが少なく良い商品です。
今までただの活性炭フィルターを使用していましたが、全く違います。
もう少し低価格ですと助かります。

5人が参考にしています
対象商品:
66848065
2020-07-06
用途:
ウレタン吹付作業
有限会社水野ウレタン 様 (建設業・工事業)

こちらの商品は仕事で使ってます。
うちの若いのも呼吸がしやすく、なおかつ臭いもしなくていいと喜んでいました。

1人が参考にしています
対象商品:
66848065
2020-05-08
用途:
電子回路の実験やはんだづけ
有限会社ファインチューン 様 (製造業)

9913JV-DS2を電子回路実験やはんだ付け時に、保護ゴーグルと併せて使用しています。
排気弁のおかげでゴーグルが曇りません。また排気が下向きに出るため、回路実験などの時には顔正面の D.U.T. にも直接吐息がかかりにくく問題になりにくいです。
他の DS2グレードのマスクと異なり、はんだ付け用のフラックスの煙や匂いをほとんど通さず安心して快適に作業が出来ます。6時間程度の使用時間には十分耐える感じです。
厚みと強度もそこそこあるので、用途外ですが少しくらいなら溶けたハンダの飛沫や金属の切削屑等に対しても防護できる感じで安心感があります。
長年の実績もあって弊社の実験・作業用標準マスクとなっています。
※ただしオイルミストがある場合には 8577-DL2を推奨

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/739/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする