曜日別特売
BPUE16-25 ソルダーマウンティングピン付FIN PUシリーズ 水谷電機工業 66848171

BPUE16-25 ソルダーマウンティングピン付FIN PUシリーズ 水谷電機工業 66848171
BPUE16-25 ソルダーマウンティングピン付FIN PUシリーズ 水谷電機工業 66848171

ソルダーマウンティングピン付FIN PUシリーズBPUE16-25

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は寸法Lなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
25
注文コード
66848171
品番
BPUE16-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ユーザーの立場から設計されたディップ放熱器郡。

寸法L(mm)
25
熱抵抗
17.3K/W
表面積
42cm2
質量(g)
7.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66848162
2024-08-06
用途: 電源基板の3端子IC放熱用に
美武クリエイト 様

電源基板の3端子IC放熱用に使用してます。 放熱器としてはよく出来ていると思います。

対象商品 : 66848171
2018-08-01
用途: 製品開発試作
株式会社ウィズダム 様

問題なく使用しています。価格共に満足です。
留めピンの径がユニバーサル基板のスルホールよりも大きく
追加工が必要なので、もう少し小さい径だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする