マーベル
マーベルの 切断
マーベルの 切断砥石
マーベルの 金属用
切断砥石 斬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
66848241
品番
MT105ZN
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
品種
A×36 S BF2(2枚補強)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
[14400]
外径×厚さ×穴径(mm)
105×2.0×15
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC