基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード66848366 品番TFM-110-22-L-D-A
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2691 アズワン品番65-7521-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする