WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
ねじ端子 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66848454
品番
74622106
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2031
アズワン品番
65-7570-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表