エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの サクションリフター用部品
サクションホルダー EA950XMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66849249
品番
EA950XM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,021
販売価格(税別)
¥
9,110
バスケットに入れる
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
※マグネットではありません。
仕様
●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm
アズワン品番
65-9326-37