基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(43個) 注文コード66849574 品番IPS1-105-01-L-D-VS
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル

仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0244 アズワン品番65-7547-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする