ピンヘッダ 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66849635 品番MTLW-105-09-L-D-480
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

1Samtec MTLW シリーズは、低プロファイルの高さ可変 Terminal ストリップです。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.635 mm 角型ポスト

仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0481 アズワン品番65-7554-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする