基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66849827 品番686104188822
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト

仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9055 アズワン品番65-7753-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする