ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66849879 品番DGST-16-40-Y12A
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ15.9mm、リア長さ16.2mm。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm

仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085177●コード番号:203-9405 アズワン品番65-8001-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする