PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーSCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66850920
品番
CMDBUSCZBL
参考基準価格(税別)
¥3,814
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバーSCコネクタ用。
仕様
●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0〜60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209
アズワン品番
67-2324-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表