基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 注文コード66851130 品番SIB-116-02-F-S-LC
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9420 アズワン品番65-7704-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする