基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66851446 品番645002114822
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8639 アズワン品番65-7529-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする