手動バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66851796 品番C01GH1028
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える

仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3597 アズワン品番65-7971-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする