SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66852304
品番
3SU1401-2BF40-1AA0
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7298
アズワン品番
65-7791-66